Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte oval - Länge 24,0 cm - Form TODAY - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte oval - Länge 24,0 cm - Form TODAY - uni weiß
Platte oval - Länge 24,0 cm - Form TODAY - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-432-102
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4730000002854701
EAN/GTIN:
     4050265405443
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

Platte oval - Länge 24,0 cm - Form TODAY - uni weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
0.57 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47300000026327
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.