Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrine mit Deckel - Inhalt 2,5 ltr - Form AMBIENTE - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrine mit Deckel - Inhalt 2,5 ltr - Form AMBIENTE - uni weiß
Terrine mit Deckel - Inhalt 2,5 ltr - Form AMBIENTE - uni weiß
Terrine mit Deckel - Inhalt 2,5 ltr - Form AMBIENTE - uni weiß
Terrine mit Deckel - Inhalt 2,5 ltr - Form AMBIENTE - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-432-050
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4776000001020701
EAN/GTIN:
     4050265401087

Terrine mit Deckel - Inhalt 2,5 ltr - Form AMBIENTE - uni weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.10 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
2.50 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.