Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase - Höhe 10,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase - Höhe 10,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Vase - Höhe 10,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Vase - Höhe 10,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Vase - Höhe 10,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-432-048
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4776000006110702
EAN/GTIN:
     4050265401063
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase porzellan

Vase - Höhe 10,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, vase 10cm höhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.