Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffdeckel für Kanne FUNKTION, grau, Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffdeckel für Kanne FUNKTION, grau, Eschenbach
Kunststoffdeckel für Kanne FUNKTION, grau, Eschenbach
Kunststoffdeckel für Kanne FUNKTION, grau, Eschenbach
Kunststoffdeckel für Kanne FUNKTION, grau, Eschenbach
Kunststoffdeckel für Kanne FUNKTION, grau, Eschenbach
Kunststoffdeckel für Kanne FUNKTION, grau, Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-035
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49070999365097
EAN/GTIN:
     4050265408239

Kunststoffdeckel für Kanne FUNKTION, grau, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.04 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
49070000040117
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.