Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte oval - Länge 37,0 cm - Form DUAL - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte oval - Länge 37,0 cm - Form DUAL - uni weiß
Platte oval - Länge 37,0 cm - Form DUAL - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-432-013
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     23050000026377
EAN/GTIN:
     4050265406945
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten
Platte oval - Länge 37,0 cm - Form DUAL - uni weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
37.00 cm
Gewicht:
1.49 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,04*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.