Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte oval - Länge 32,0 cm - Form DUAL - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte oval - Länge 32,0 cm - Form DUAL - uni weiß
Platte oval - Länge 32,0 cm - Form DUAL - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-432-012
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     2305000002632702
EAN/GTIN:
     4050265406938
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

Platte oval - Länge 32,0 cm - Form DUAL - uni weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
32 cm
Gewicht:
1.03 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.