Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelton Glaseinsatz für Isolierkanne 0,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stelton Glaseinsatz für Isolierkanne 0,5 l
Stelton Glaseinsatz für Isolierkanne 0,5 l
Artikel-Nr.:
     2813-430-345
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     908 L
EAN/GTIN:
     5709846001039

Stelton Glaseinsatz
für Isolierkanne 0,5 l

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Gewicht:
0.70 kg
Isoliereinsatz:
Glas
Volumen:
0.50 Liter
einzeln verpackt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,27*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stelton
935
ab € 33,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.