Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colpac Zest Kompostierbare Salatboxen mit Sichtfenster 825ml Sowohl der Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Colpac Zest Kompostierbare Salatboxen mit Sichtfenster 825ml Sowohl der Karton
Colpac Zest Kompostierbare Salatboxen mit Sichtfenster 825ml Sowohl der Karton
Colpac Zest Kompostierbare Salatboxen mit Sichtfenster 825ml Sowohl der Karton
Colpac Zest Kompostierbare Salatboxen mit Sichtfenster 825ml Sowohl der Karton
Colpac Zest Kompostierbare Salatboxen mit Sichtfenster 825ml Sowohl der Karton
Colpac Zest Kompostierbare Salatboxen mit Sichtfenster 825ml Sowohl der Karton
Colpac Zest Kompostierbare Salatboxen mit Sichtfenster 825ml Sowohl der Karton
Artikel-Nr.:
     2813-428-911
Hersteller:
     Colpac
Herst.-Nr.:
     FA392
EAN/GTIN:
     5012873017837
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale

Colpac Zest Kompostierbare Salatboxen mit Sichtfenster 825ml
Sowohl der Karton als auch das Acetatfenster und die Biofilmverpackung sind kompostierbar. 825ml | 250 Stück

Weitere Informationen:
Breite:
16 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,52*
€ 129,84*
Lager 2813
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 117,32*
€ 143,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,59*
€ 170,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,00*
€ 170,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,35*
€ 165,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,05*
€ 163,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,32*
€ 139,61
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,46928* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.