Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuts Bienenwachstuch - Größe L (10 Stück) Nachhaltige Alternative zu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nuts Bienenwachstuch - Größe L (10 Stück) Nachhaltige Alternative zu
Nuts Bienenwachstuch - Größe L (10 Stück) Nachhaltige Alternative zu
Nuts Bienenwachstuch - Größe L (10 Stück) Nachhaltige Alternative zu
Nuts Bienenwachstuch - Größe L (10 Stück) Nachhaltige Alternative zu
Artikel-Nr.:
     2813-428-849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FB429
EAN/GTIN:
     7640185741447
Suchbegriffe:
Bienenwachstuch
Nuts Bienenwachstuch - Größe L (10 Stück)
Nachhaltige Alternative zu Kunststoffverpackungen. Größe L | 330 x 355mm

Weitere Informationen:
Breite:
35.50 cm
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,07*
€ 55,91*
Lager 2813
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 46,03*
€ 57,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,87*
€ 68,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,98*
€ 66,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,35*
€ 65,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,52*
€ 63,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,03*
€ 54,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,603* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.