| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-428-819 Herst.-Nr.: CP118 EAN/GTIN: 5050984453892 |
|
|
| | |
| Vogue magnetischer Messerhalter Edelstahl 46cm Extra-starker magnetischer Messerhalter, mit dem Ihre Messer sofort erreichbar und einsatzbereit sind. Mit Wandbefestigung. Material: Edelstahl | Größe (cm): 46 (L) x 5 (B)
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Gewicht: | 0.95 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,78* | € 21,35* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,15* | € 21,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|