Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Serie G doppelter Kaltgetränkespender 2x 12L Schaumfreier Rührmechanismus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Serie G doppelter Kaltgetränkespender 2x 12L Schaumfreier Rührmechanismus
Polar Serie G doppelter Kaltgetränkespender 2x 12L Schaumfreier Rührmechanismus
Polar Serie G doppelter Kaltgetränkespender 2x 12L Schaumfreier Rührmechanismus
Polar Serie G doppelter Kaltgetränkespender 2x 12L Schaumfreier Rührmechanismus
Polar Serie G doppelter Kaltgetränkespender 2x 12L Schaumfreier Rührmechanismus
Polar Serie G doppelter Kaltgetränkespender 2x 12L Schaumfreier Rührmechanismus
Polar Serie G doppelter Kaltgetränkespender 2x 12L Schaumfreier Rührmechanismus
Artikel-Nr.:
     2813-428-776
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     CF761
EAN/GTIN:
     5050984290381
Suchbegriffe:
Kaltgetränke-Dispenser
Kaltgetränke-Spender
Kaltgetränkedispenser
Kaltgetränkespender

Polar Serie G doppelter Kaltgetränkespender 2x 12L
Schaumfreier Rührmechanismus für perfekte kalte Getränke. Leicht zu reinigen mit herausnehmbaren Behältern. 370W | 2x 12 Liter | Doppelt | R290

Weitere Informationen:
Breite:
42 cm
Gewicht:
26.50 kg
Weitere Suchbegriffe: kaltgetränke dispenser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
7
Frei Haus
ab € 810,31*
€ 943,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 907,22*
€ 1.053,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,08*
€ 1.122,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,74*
€ 1.098,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,26*
€ 1.040,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,62*
€ 1.003,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,31*
€ 964,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.