Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero rechteckige Tischplatte Eschenfurnier vorgebohrt 110 x 70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero rechteckige Tischplatte Eschenfurnier vorgebohrt 110 x 70cm
Bolero rechteckige Tischplatte Eschenfurnier vorgebohrt 110 x 70cm
Bolero rechteckige Tischplatte Eschenfurnier vorgebohrt 110 x 70cm
Bolero rechteckige Tischplatte Eschenfurnier vorgebohrt 110 x 70cm
Bolero rechteckige Tischplatte Eschenfurnier vorgebohrt 110 x 70cm
Bolero rechteckige Tischplatte Eschenfurnier vorgebohrt 110 x 70cm
Artikel-Nr.:
     2813-428-600
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     CY950
EAN/GTIN:
     5050984576775
Bolero rechteckige Tischplatte Eschenfurnier vorgebohrt 110 x 70cm
Hochbeständige Tischplatten, die für eine einfache Montage vorgebohrt sind. Größe: 110(B) x 70(T)cm

Weitere Informationen:
Breite:
70.00 cm
Gewicht:
13.71 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
13
Frei Haus
ab € 106,30*
€ 130,33*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,18*
€ 134,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.