Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beaumont Feinmaschiges Sieb. Material: Feinmaschig,. Perfektionieren Sie Ihre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beaumont Feinmaschiges Sieb. Material: Feinmaschig,. Perfektionieren Sie Ihre
Beaumont Feinmaschiges Sieb. Material: Feinmaschig,. Perfektionieren Sie Ihre
Artikel-Nr.:
     2813-428-3784
Hersteller:
     Beaumont
Herst.-Nr.:
     CZ586
EAN/GTIN:
     5020229105466
Beaumont Feinmaschiges Sieb. Material: Feinmaschig,. Perfektionieren Sie Ihre Getränkepräsentation mit diesen Barutensilien von
Beaumont.
Maschensiebe lassen keine Verunreinigungen durch
Hochwertige Konstruktion für lange Haltbarkeit
Abwaschbar für eine einfache Reinigung
Kundenzufriedenheit für den anspruchsvollen Cocktailempfänger



Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Breite:
7.90 cm
Höhe:
4.70 cm
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.