|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-428-3783 Herst.-Nr.: CZ585 EAN/GTIN: 5020229110903 |
|
|
|  |  |
 | Beaumont Gorky-Sieb. Feinmaschiges Sieb,. Perfektionieren Sie Ihre Getränkepräsentation mit diesen Barutensilien von Beaumont. Entworfen mit Harfe für Zuverlässigkeit Tiefere Seiten zum leichteren Abseihen Kann mehr Flüssigkeit einfüllen und schnell und präzise servieren Kundenzufriedenheit für den anspruchsvollen Cocktailempfänger
Weitere Informationen:  |  | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | silber | Breite: | 8.20 cm | Höhe: | 7.50 cm | Gewicht: | 0.06 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |