|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-428-3755 Herst.-Nr.: CX783 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | True Upright Retail Merchandiser Gefrierschrank, schwarze Außenseite. Gefrierschrank. Branchenführende, umfassende 5-Jahres-Garantie Arbeitsleistung Das Kühlsystem hält die Temperatur im Kühlraum bei -23 °C, ideal für den Verkauf von abgepackten Tiefkühlkost Umweltfreundliches und energieeffizientes R290-Kohlenwasserstoff-Kältesystem Echtes ¿Low-E¿, Dreifach-Wärmeisolierglas für verbesserte Energieeffizienz Extra helle LED-Innenbeleuchtung über die gesamte Türlänge für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung Ihrer Warenpräsentation Beleuchtete Schildertafel, individuell anpassbar mit Ihren Grafiken Die gesamte Gehäusestruktur wird mithilfe einer hochdichten Polyurethan-Isolierung eingeschäumt, die kein Ozonabbaupotenzial (ODP) und kein Treibhauspotenzial (GWP) aufweist. Echte RCU-Technologie reduziert den Bedarf an Wartung und verbessert die Betriebseffizienz des Gehäuses sowie die Lebensdauer des Systems. Verstellbare, hochbelastbare Regale mit PVC-Beschichtung Das untere Regal ¿ohne Bücken¿ hebt die Warenebene an und maximiert so die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit der Produkte Durch die Bodenmontage wird der Kompressor im kühlsten und fettfreiesten Bereich der Küche platziert, was eine bessere Leistung und eine einfache Zugänglichkeit für die Reinigung ermöglicht. Selbstschließende Tür. Positive Dichtung, Torsionsverschlusssystem Betrieb mit: Stecker Temperaturbereich: -25°C bis -17°C
Weitere Informationen:  |  | Material: | Stahl | Farbe: | schwarz | Breite: | 68.60 cm | Höhe: | 199.80 cm | Gewicht: | 151.00 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |