|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-428-3186 Herst.-Nr.: DX688 EAN/GTIN: 5050984751264 |
|
|
|  |  |
 | Bolero Windsor Hochhocker aus Aluminium in Schwarz (2er-Pack). Packungsmenge: 2. Geeignet für den Innen- und Außenbereich Passende Stühle erhältlich Leicht abwischbar Aluminiumrohr mit solider Pulverbeschichtung Starkes, robustes Design, geeignet für den täglichen Gebrauch in geschäftigen Gastronomieumgebungen UV- und kratzfest Leichtbauweise Fußstopfen verhindern Kratzer/Abdrücke auf dem Boden Auch in Grün und Weiß erhältlich Geeignet für: Drinnen & Draußen
Innenbereich
Außenbereich
Weitere Informationen:  |  | Material: | Aluminium | Farbe: | schwarz | Breite: | 47.00 cm | Höhe: | 108.00 cm | Gewicht: | 3.60 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |