Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffalo Induktionsheizer 1000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffalo Induktionsheizer 1000W
Buffalo Induktionsheizer 1000W
Buffalo Induktionsheizer 1000W
Buffalo Induktionsheizer 1000W
Buffalo Induktionsheizer 1000W
Buffalo Induktionsheizer 1000W
Artikel-Nr.:
     2813-428-2001
Hersteller:
     Buffalo
Herst.-Nr.:
     FD059
EAN/GTIN:
     5050984681783

Buffalo Induktionsheizer 1000W

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
7 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
1.70 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.