Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffalo Tranchierstation Heizlampe 250W Diese attraktive Wärmelampe aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffalo Tranchierstation Heizlampe 250W Diese attraktive Wärmelampe aus
Buffalo Tranchierstation Heizlampe 250W Diese attraktive Wärmelampe aus
Artikel-Nr.:
     2813-428-1993
Hersteller:
     Buffalo
Herst.-Nr.:
     DB455
EAN/GTIN:
     5050984649516

Buffalo Tranchierstation Heizlampe 250W
Diese attraktive Wärmelampe aus poliertem Edelstahl ist perfekt geeignet, um verlockende Snacks, Fleisch und Gerichte bei der perfekten Temperatur zu präsentieren und zu halten.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
67 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
26 cm
Gewicht:
14.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,00*
€ 367,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,92*
€ 366,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,94*
€ 354,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.