Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amefa Baguette Menügabel 18/0 Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amefa Baguette Menügabel 18/0 Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges
Amefa Baguette Menügabel 18/0 Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges
Amefa Baguette Menügabel 18/0 Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges
Artikel-Nr.:
     2813-428-1638
Hersteller:
     Amefa
Herst.-Nr.:
     FB526
EAN/GTIN:
     3031103711026
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Amefa Baguette Menügabel 18/0
Perfekt ausbalanciert für ein erstklassiges Gefühl in der Hand. Hochglanzpoliert für einen schlichten, eleganten Look. Verkauft im 12er Pack.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
3 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
0.54 kg
Weitere Suchbegriffe: menügabel amefa, menü gabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.