Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMC mobile Waschstation mit Fußbedienung 20L Diese Spüle benötigt keinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMC mobile Waschstation mit Fußbedienung 20L Diese Spüle benötigt keinen
IMC mobile Waschstation mit Fußbedienung 20L Diese Spüle benötigt keinen
IMC mobile Waschstation mit Fußbedienung 20L Diese Spüle benötigt keinen
IMC mobile Waschstation mit Fußbedienung 20L Diese Spüle benötigt keinen
IMC mobile Waschstation mit Fußbedienung 20L Diese Spüle benötigt keinen
Artikel-Nr.:
     2813-428-1130
Hersteller:
     IMC
Herst.-Nr.:
     DT468
EAN/GTIN:
     5056105121466
Suchbegriffe:
Campingdusche
campingdusche 20l

IMC mobile Waschstation mit Fußbedienung 20L
Diese Spüle benötigt keinen Wasser- oder Stromanschluss und ist somit ideal für Catering und Events im Freien. Beinhaltet eine hintere Trennwand und Annehmlichkeiten, um einen Seifenspender und Papierhandtücher in Reichweite zu halten (nicht im Lieferumfang enthalten). Keine Installation erforderlich, einfach den Tank füllen. Transportabel | Inklusive Spritzschutz

Weitere Informationen:
Breite:
52 cm
Gewicht:
27.40 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,73*
€ 941,35*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 1.112,81*
€ 1.207,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,73*
€ 1.437,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,23*
€ 1.423,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,70*
€ 1.376,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,51*
€ 1.348,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,81*
€ 1.324,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.