Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Induktionskochtopf mit drei Wänden aus Kupfer 200 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Induktionskochtopf mit drei Wänden aus Kupfer 200 x 100 mm
Vogue Induktionskochtopf mit drei Wänden aus Kupfer 200 x 100 mm
Vogue Induktionskochtopf mit drei Wänden aus Kupfer 200 x 100 mm
Vogue Induktionskochtopf mit drei Wänden aus Kupfer 200 x 100 mm
Vogue Induktionskochtopf mit drei Wänden aus Kupfer 200 x 100 mm
Vogue Induktionskochtopf mit drei Wänden aus Kupfer 200 x 100 mm
Vogue Induktionskochtopf mit drei Wänden aus Kupfer 200 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     2813-427-9914
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     FS667
EAN/GTIN:
     5050984667350

Vogue Induktionskochtopf mit drei Wänden aus Kupfer 200 x 100 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
10 cm
Gewicht:
1.09 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.