Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microplane Gourmet Bandreibe Elegante Microplane Reiben für feine bis grobe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microplane Gourmet Bandreibe Elegante Microplane Reiben für feine bis grobe
Microplane Gourmet Bandreibe Elegante Microplane Reiben für feine bis grobe
Artikel-Nr.:
     2813-427-9646
Hersteller:
     Microplane
Herst.-Nr.:
     DA411
EAN/GTIN:
     k.A.

Microplane Gourmet Bandreibe
Elegante Microplane Reiben für feine bis grobe Reiben und Abrieb. Mit ergonomischem Softgrip-Griff für Komfort und rutschfestem Gummiende für zusätzliche Stabilität.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
32 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.