Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Trolley-Ständer für G-Series Fish Display Servierkühlschrank 175Ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Trolley-Ständer für G-Series Fish Display Servierkühlschrank 175Ltr
Polar Trolley-Ständer für G-Series Fish Display Servierkühlschrank 175Ltr
Artikel-Nr.:
     2813-427-9604
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     GE978
EAN/GTIN:
     5050984623004

Polar Trolley-Ständer für G-Series Fish Display Servierkühlschrank 175Ltr
Gefrierschrank mit interner LED-Beleuchtung. Maximieren Sie die Sichtbarkeit Ihrer Tiefkühlprodukte. Sichere Glastür mit Schloss. Ideal, um Impulsverkäufe anzuregen. 22cm² Fenster.

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Länge:
56 cm
Breite:
67 cm
Höhe:
75 cm
Gewicht:
7.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.