Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero Rechteckige Tischplatte Weiß. Nur für Innenräume geeignet. Stil: Weiß,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero Rechteckige Tischplatte Weiß. Nur für Innenräume geeignet. Stil: Weiß,
Bolero Rechteckige Tischplatte Weiß. Nur für Innenräume geeignet. Stil: Weiß,
Artikel-Nr.:
     2813-427-9405
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     CW132
EAN/GTIN:
     5050984516801
Bolero Rechteckige Tischplatte Weiß. Nur für Innenräume geeignet. Stil: Weiß, Größe: 120(B) x 80(T)cm, Vorgebohrt.
Einfach zu reinigen. 3cm dick. Vorgebohrt für eine einfache Montage auf unsere Tischfüße. Inklusive Schrauben, die ebenfalls mit unseren Tischfüßen kompatibel sind. Hitzebeständig und wasserabweisend. Attraktive, widerstandsfähige und nahtlose Tischplatten für die Gastronomie. Die Tischplatten sind in verschiedenen Farben erhältlich und bieten so eine große Auswahl. Einfach zu reinigen und beständig gegen Hitze und Verschüttungen.

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,35*
€ 122,36*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,60*
€ 126,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.