| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-9331 Herst.-Nr.: CS803 EAN/GTIN: 5050984527456 |
|
|
| | |
| 100 Stück Vogue rutschfeste Einweg-Spritztüten blau. Größe pro Tüte: 51(L) x 46(B)cm. Größe (pro Tüte): 51(L) x 46(B)cm, Material: Polyethylen. Material: Polyethylen. Gewicht: 10g. Ideal für leichte Substanzen wie z.B. Schlagsahne und Pudding. Rutschfeste Außenseite. Praktische Spenderbox. 3 Lagen aus starkem Polyethylen und Nähte mit hoher Zugfestigkeit. Mit einer rutschfesten Außenseite und einer glatten Innenseite, um Torten einfach dekorieren zu können. Pro Tüte: 51(L) x 46(B)cm
Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen(PET) | Farbe: | blau | Länge: | 51 cm | Breite: | 46 cm | Gewicht: | 1.08 kg | rutschfeste Beschichtung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,69* | € 21,50* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,85* | € 21,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|