|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-427-9325 Herst.-Nr.: DC663 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Cambro durchsichtiger Polycarbonat Deckel GN 1/2. Langlebiger, flacher Deckel für Polycarbonat GN 1/2 Behälter von Cambro. GN 1/2, Für Polycarbonat GN 1/2 Behälter von Cambro. Temperaturbeständig von -40°C bis 99°C. Antihaftbeschichtung. Geschirrspülergeeignet. Schließt dicht und löst sich nicht während dem Transport. Erhöhungen auf der Oberseite des Deckels erleichtern das Stapeln. Herstellung aus durchsichtigem, stabilem Polycarbonat. 265(B) x 325(T)mm
Weitere Informationen:  |  | Material: | Polycarbonat (PC) | Länge: | 32.50 cm | Breite: | 26.50 cm | Gewicht: | 0.26 kg | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |