Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Flaschenkühler Toplader 417L. 417L. Kapazität: 417L, Größe: 88,8 x 125,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Flaschenkühler Toplader 417L. 417L. Kapazität: 417L, Größe: 88,8 x 125,5
Polar Flaschenkühler Toplader 417L. 417L. Kapazität: 417L, Größe: 88,8 x 125,5
Polar Flaschenkühler Toplader 417L. 417L. Kapazität: 417L, Größe: 88,8 x 125,5
Polar Flaschenkühler Toplader 417L. 417L. Kapazität: 417L, Größe: 88,8 x 125,5
Artikel-Nr.:
     2813-427-9248
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     CT331
EAN/GTIN:
     5050984523823
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
flaschen kühler

Polar Flaschenkühler Toplader 417L. 417L. Kapazität: 417L, Größe: 88,8 x 125,5 x 68,7 cm . Stahlgehäuse mit Innerem aus
geprägtem Aluminium. Ventilatorunterstützte Kühlung. Semi-automatische Abtauung in Zeitintervallen. Digitales Bedienfeld. 2 Schiebedeckel. 40mm Isolation. Mit Flaschenöffner und Auffangbehälter für Deckel. Abschließbar. Edelstahldeckel und -rand. Erstklassige Toplader Flaschenkühler mit Schiebedeckel. Mit eingebautem Flaschenöffner und Kappenbehälter. 230V. steckergeeignet. Kühlmittel R660a. 88,8(H) x 125,5(B) x 68,7(T)cm
Energieverbrauch: 917 kWh/Jahr (Effizienzklasse C)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
69 cm
Breite:
126 cm
Höhe:
89 cm
Gewicht:
67.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
917 kw
Verschluss:
Edelstahldeckel
Volumen:
417.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
7
Frei Haus
ab € 824,76*
€ 937,31*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,62*
€ 946,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,31*
€ 1.115,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,88*
€ 1.105,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,38*
€ 1.063,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,34*
€ 1.029,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,76*
€ 981,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.