| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-8992 Herst.-Nr.: DE859 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Cambro Camwear Siebeinsatz 20cm. Hergestellt aus langlebigem Polycarbonat. Löcher zum Abtropfen an der Unterseite. Perfekt, um größere Mengen an Lebensmitteln und Zutaten zu lagern. Reduziert das Risiko einer Kreuzkontamination. Durchsichtig, sodass der Inhalt einfach identifiziert werden kann. Glatte, einfach zu reinigende Oberfläche. Perforierte Lebensmittelbehälter aus solidem Polycarbonat, die außerdem zum Abtropfen verwendet werden können. Die Löcher an der Unterseite sorgen dafür, dass Flüssigkeit ablaufen kann. Die Behälter sind durchsichtig, sodass der Inhalt schnell kontrolliert werden kann. 20(H) x 46(B) x 66(T)cm
Weitere Informationen: | | Länge: | 66 cm | Breite: | 46 cm | Höhe: | 20 cm |
|
| | |
| | | |
| |