| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-8534 Herst.-Nr.: CP268 EAN/GTIN: 5050984456039 |
|
|
| | |
| Vogue luftdichter Edelstahldeckel GN1/1. Hält Lebensmittel frisch. GN1/1, 32,5(L)cm, Edelstahl und Silikon. Versiegelt Behälter luftdicht. Ideal um Lebensmittel zu lagern oder zu transportieren. Passend für GN1/1-Behälter. Edelstahldeckel mit Silikonversiegelung um Behälter luftdicht zu machen und Lebensmittel länger frisch zu halten. 32,5(L)cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 33 cm | Gewicht: | 1.15 kg | Verschluss: | Edelstahldeckel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,11* | € 35,02* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 26,36* | € 35,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|