Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 Stück Olympia Café Aroma Tassen aqua 34cl. Farbiges Steingut. 34cl, 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 Stück Olympia Café Aroma Tassen aqua 34cl. Farbiges Steingut. 34cl, 6 Stück
6 Stück Olympia Café Aroma Tassen aqua 34cl. Farbiges Steingut. 34cl, 6 Stück
Artikel-Nr.:
     2813-427-8456
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     DH635
EAN/GTIN:
     5050984521003
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

6 Stück Olympia Café Aroma Tassen aqua 34cl. Farbiges Steingut. 34cl, 6 Stück pro Packung. Ofen-, mikrowellen- und
geschirrspülergeeignet. Weich abgerundete Ränder. Frei zu kombinierende Farben. Auf den Gebrauch ohne Untertasse ausgelegt, kann aber mit dem hölzernen Servierbrett CR966 kombiniert werden. Diese Tassen passen nicht in die Olympia Café Untertassen. Große Auswahl an neuem, farbenprächtigem Porzellan. leuchtende oder farbenfrohe Alternative zu traditionellem Hotelporzellan mit verstärkten Kanten. Sie können Farben mischen für einen ungewohnten Effekt. 9,6(H) x 12,9

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Höhe:
10 cm
Gewicht:
2.46 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.34 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 22,85*
€ 28,40*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 22,49*
€ 30,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.