Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Servierbrett Eschenholz 44 x 25cm. Rustikal graue Oberfläche. 44 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia Servierbrett Eschenholz 44 x 25cm. Rustikal graue Oberfläche. 44 x
Olympia Servierbrett Eschenholz 44 x 25cm. Rustikal graue Oberfläche. 44 x
Olympia Servierbrett Eschenholz 44 x 25cm. Rustikal graue Oberfläche. 44 x
Artikel-Nr.:
     2813-427-8295
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     CN571
EAN/GTIN:
     5050984451119
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett

Olympia Servierbrett Eschenholz 44 x 25cm. Rustikal graue Oberfläche. 44 x 25cm, Eschenholz. Ideal um Fleisch und Käse
zu servieren. Bequemer Griff. Rustikale Servierbretter für Brot, Käse und Wurstwaren. 1,5(H) x 44(L) x 25(B)cm

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
44 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
€ 4,95*
ab € 17,25*
€ 24,35*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,77*
€ 25,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.