| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-8165 Herst.-Nr.: GW445 EAN/GTIN: 5050984533181 |
| |
|
| | |
| Mitre Luxury Luxor Tischdecke weiß 135 x 178cm. 190g/m². 135 x 178cm, Baumwolle 190g/m², weiß. Gesäumte Ränder. Verschleißfest. Einfach zu pflegen. Waschmaschinenfest. Verschleißfeste, und dennoch elegante Tischwäsche aus 100% Baumwolle mit elegantem Efeublattdesign. Merzerisiert für Extra-Beständigkeit. Einfach zu pflegen und waschmaschinenfest. 135(B) x 178(T)cm
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Farbe: | weiß | Länge: | 178 cm | Breite: | 135 cm | Gewicht: | 0.50 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,39* | € 22,92* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 16,89* | € 23,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|