Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Stück Mitre Essentials Occasions Servietten schwarz 51cm. 10 Stück, 51 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 Stück Mitre Essentials Occasions Servietten schwarz 51cm. 10 Stück, 51 x
10 Stück Mitre Essentials Occasions Servietten schwarz 51cm. 10 Stück, 51 x
10 Stück Mitre Essentials Occasions Servietten schwarz 51cm. 10 Stück, 51 x
Artikel-Nr.:
     2813-427-8156
Hersteller:
     Mitre Essentials
Herst.-Nr.:
     HB561
EAN/GTIN:
     5050984504662
Suchbegriffe:
Serviette
Servietten
Stoffserviette
stoffserviette schwarz

10 Stück Mitre Essentials Occasions Servietten schwarz 51cm. 10 Stück, 51 x 51cm, Polyester 230g/m², schwarz. Schwer.
Gesäumte Ränder. Weiches Baumwollgefühl. Verschleißfest. Einfach zu pflegen. Waschmaschinenfest. Schwere Servietten aus 100% Polyester, mit gesäumten Rändern und einer weichen Baumwolltextur für ein luxuriöses Gefühl. Waschmaschinenfest und einfach zu pflegen. 51 x 51cm. 51 x 51cm

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Gewicht:
0.75 kg
Weitere Suchbegriffe: serviette
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 20,58*
Lager 2813
58
1
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 21,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.