| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-8055 Herst.-Nr.: CN508 EAN/GTIN: 5050984455254 |
| |
|
| | |
| Olympia Servierbrett für Shotgläser Eichenholz. Geölt für eine rustikale Ausstrahlung. Für 6 Shotgläser, 2 x 6 x 50cm, Eichenholz. Ideal für Shots oder Speiseproben. Macht Shots tragen um Vieles einfacher. Brett biegt nicht durch. Gut aussehendes solides Eichenholz. Schmal und platzsparend aufzuhängen. Ideal für Shots oder Speiseproben. Geölt für eine rustikale Ausstrahlung. 2(H) x 6(B) x 50(L)cm
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Länge: | 50 cm | Breite: | 6 cm | Höhe: | 2 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,77* | € 14,37* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 10,06* | € 14,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|