Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Ölfilterhalter. Beständig und einfach zu reinigen. Geeignet für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Ölfilterhalter. Beständig und einfach zu reinigen. Geeignet für
Vogue Ölfilterhalter. Beständig und einfach zu reinigen. Geeignet für
Vogue Ölfilterhalter. Beständig und einfach zu reinigen. Geeignet für
Artikel-Nr.:
     2813-427-8009
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     CN956
EAN/GTIN:
     5050984453885

Vogue Ölfilterhalter. Beständig und einfach zu reinigen. Geeignet für Filtertüten CN958, 32,5 x 25(Ø)cm, verchromtes
Eisen. Hält Filtertüten (CN958) fest am Platz. Effiziente Ölfilterung. Verchromter Stahl. 32,5(B) x 25(T)cm

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Länge:
25 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
0.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
32
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 11,28*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,07*
€ 11,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.