| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-7994 Herst.-Nr.: GW417 EAN/GTIN: 5050984495830 |
| |
|
| | |
| Satin Band Tischdecke weiß 91 x 91cm. Gesäumte Ränder. 210g/m². 91 x 91cm, Material: 100% Baumwolle. Strapazierfähig. Waschmaschinenfest. Satinband. Einfach zu pflegen. Luxuriöse, schwere Tischwäsche, hergestellt aus ägyptischer Baumwolle und verziert mit einem Satinband. Eine hohe Fadenzahl von 135 und ein Gewebegewicht von 210g/m² machen diese Linie perfekt für feine Restaurants. 91(B) x 91(T)cm
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Farbe: | weiß | Länge: | 91 cm | Breite: | 91 cm | Gewicht: | 0.20 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,43* | € 10,74* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 7,65* | € 11,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|