Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Diamant Teelichthalter aus Glas klar Retro Teelichthalter mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia Diamant Teelichthalter aus Glas klar Retro Teelichthalter mit
Olympia Diamant Teelichthalter aus Glas klar Retro Teelichthalter mit
Olympia Diamant Teelichthalter aus Glas klar Retro Teelichthalter mit
Artikel-Nr.:
     2813-427-7493
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     GM227
EAN/GTIN:
     5050984400841
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Teelichthalter

Olympia Diamant Teelichthalter aus Glas klar
Retro Teelichthalter mit auffallendem Diamant Design. Stilvoll und elegant für den Gebrauch in Restaurants, Bars und Cafés. Geeignet für Standard 3,8(Ø)cm Teelichter - Öffnung: 5,5(Ø)cm - Klassisches Diamant Design - Maße: 10(H)cm

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Gewicht:
3.56 kg
Weitere Suchbegriffe: teelichthalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 27,63*
€ 34,62*
Lager 2813
2
1
€ 4,95*
ab € 27,38*
€ 36,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.