| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-6094 Herst.-Nr.: GP331 EAN/GTIN: 5050984414626 |
| |
|
| | |
| Olympia Kiln Cappuccino Untertasse Sandstein 14cm - 6 Stück 2(H) x 14(Ø)cm Handbemalte Ränder. Jedes Stück ist einzigartig. Dieses Produkt fällt unter unserer Kantenschlaggarantie. Unterseite nicht glasiert. Die Kiln-Serie umfasst erdige und natürliche Farbtöne und Formen inspiriert von handgefertigtem Geschirr. Den handwerklichen Charme verdankt diese Serie der glänzenden reaktiven Glasur, die dafür sorgt, dass jedes Stück seine unverwechselbare und organisch handgemachte Oberfläche erhält. Kombinieren Sie die ländlich inspirierten Farben Moos, Rauch, Sandstein, Ozean und Borke, um Ihren Speisen einen wirklich einzigartigen Look zu verleihen und ein Stück Landleben auf Ihren Tisch zu bringen.
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Gewicht: | 1.33 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cappuccinotasse, Cappuccino-Untertasse, Kaffee-Untere, Kaffee-Untertasse, Kaffeeuntere, Kaffeeuntertasse, Unter-Tasse, Untertasse, kaffeeuntertasse 14 cm, kaffee untere, olympia kiln cappuccinotasse |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,17* | € 22,99* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,63* | € 23,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,93834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|