Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl Salzstreuer 10cm - Maße: 6,1(Ø) x 10,2(H)cm - Material: Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl Salzstreuer 10cm - Maße: 6,1(Ø) x 10,2(H)cm - Material: Acryl
Acryl Salzstreuer 10cm - Maße: 6,1(Ø) x 10,2(H)cm - Material: Acryl
Artikel-Nr.:
     2813-427-4344
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     CE319
EAN/GTIN:
     5050984212307
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Acryl Salzstreuer 10cm
- Maße: 6,1(Ø) x 10,2(H)cm - Material: Acryl

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
75
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 8,93*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,92*
€ 9,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.