Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Quetschflasche braun 994ml Schraubverschluss und große Öffnung für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Quetschflasche braun 994ml Schraubverschluss und große Öffnung für
Vogue Quetschflasche braun 994ml Schraubverschluss und große Öffnung für
Artikel-Nr.:
     2813-427-3771
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     W835
EAN/GTIN:
     5050984157363
Suchbegriffe:
Quetsch-Flasche
Quetschflasche
Soßenquetschflasche
Squeeze-Bottle

Vogue Quetschflasche braun 994ml
Schraubverschluss und große Öffnung für einfaches Nachfüllen - Auch Lieferbar in Rot, Gelb, Weiß und Transparent - 994 ml - Maße: 288(H) x 76(Ø)mm - Material: Polyethylen

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
0.09 kg
Weitere Suchbegriffe: Squeezebottle, quetsch flasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,90*
€ 3,51*
Lager 2813
79
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 3,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.