Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menage Salz/Pfeffer TREND LINE, Länge: 85 mm, Breite: 55 mm, Höhe: 115 mm Durch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menage Salz/Pfeffer TREND LINE, Länge: 85 mm, Breite: 55 mm, Höhe: 115 mm Durch
Menage Salz/Pfeffer TREND LINE, Länge: 85 mm, Breite: 55 mm, Höhe: 115 mm Durch
Menage Salz/Pfeffer TREND LINE, Länge: 85 mm, Breite: 55 mm, Höhe: 115 mm Durch
Artikel-Nr.:
     2813-424-046
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40470
EAN/GTIN:
     4004133404700
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
gewürzständer
Menage Salz/Pfeffer TREND LINE, Länge: 85 mm, Breite: 55 mm, Höhe: 115 mm
Durch die robuste Materialkombination aus Edelstahl und Glas sind diese Sets sowohl für den anspruchsvollen Gebrauch im Gastronomie-Bereich als auch in der Büroküche optimal. Die Ständer sind aus Edelstahl 18/10, die Deckel aus verchromten Kunststoff. Alle Sets sind spülmaschinengeeignet. Lieferung erfolgt ohne Inhalt.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
8.50 cm
Breite:
5.50 cm
Höhe:
11.50 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Edelstahldeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 5,47*
Lager 2813
12
1
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,54*
16 Tage
24
6
€ 5,00*
ab € 5,28*
€ 7,26*
2 Tage
271
1
€ 5,90*
ab € 5,03*
€ 7,76*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 5,62*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40476
ab € 6,80*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40478
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.