Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Zuckerdose 2, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Zuckerdose 2, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.
Seltmann Zuckerdose 2, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.
Artikel-Nr.:
     2813-422-011
Herst.-Nr.:
     001.564583
EAN/GTIN:
     4003106565479
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose porzellan
zuckerdose

Seltmann Zuckerdose 2, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiss mit farbigem Dekor
Gewicht:
0.25 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.23 Liter
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose seltmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,24*
€ 19,74*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,28*
€ 19,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.566054
ab € 9,09*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.570655
ab € 6,10*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.544764
ab € 6,32*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.569995
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.