Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressountertasse TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 12 cm, Farbe: weiß, Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espressountertasse TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 12 cm, Farbe: weiß, Seltmann
Espressountertasse TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 12 cm, Farbe: weiß, Seltmann
Espressountertasse TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 12 cm, Farbe: weiß, Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-421-008
Herst.-Nr.:
     001.177855
EAN/GTIN:
     4003106688390
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
Espressountertasse TOSCANA / MERAN, Durchmesser: 12 cm, Farbe: weiß, Seltmann Porzellan.
Mediterranes Flair kombiniert mit Robustheit.
Mit der Form Toscana präsentieren wir Ihnen ein Trend-Geschirr im beliebten Bistro-Stil. Die große Auswahl an Tassen im typischen, dickwandigen italienischen Stil.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
1.90 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,934*
€ 5,294*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 13,30002*
€ 17,82*
3 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 18,75*
€ 24,79002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,294*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,154*
€ 6,133
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,944*
€ 5,883
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,794*
€ 5,705
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,934*
€ 4,681
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,764* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.178516
ab € 6,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.