| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-420-2597 Herst.-Nr.: CECRW6000 EAN/GTIN: 0099511616954 |
|
|
| | |
| Camrack Extender ID Clip von Cambro Identifizieren Sie den Inhalt von Camrack auf einen Blick für eine genaue Bestandskontrolle und Auswahl mit Extender ID Clips! Die ID-Clips sind praktisch unzerbrechlich und so konzipiert, dass sie der großen Hitze in gewerblichen Spülmaschinen standhalten. Sie sind ideal für Einrichtungen, die mit einer Vielzahl von Glaswaren arbeiten. Wenn Sie den Inhalt des Spülkastens wechseln müssen, tauschen Sie einfach die Clips aus und verwenden Sie den Spülkasten wieder, ohne Verwechslungen oder unordentliche Neuetikettierung. Mit 34 vorgedruckten Designs zur Auswahl bieten die ID Clips eine bequeme Beschriftungslösung für nahezu jeden Betrieb und jede Anwendung. Schieben Sie den Clip auf die eingeformten Schlitze, die an den Seiten der Camracks vorhanden sind, um einen schnellen und sicheren Halt zu gewährleisten. Die Camrack Extender ID Clips sind eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung für die Kennzeichnung mit Markern, Klebeband oder Wandschildern und machen die Bestandsverwaltung zu einem Kinderspiel.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | weiß | Länge: | 13 cm | Breite: | 1 cm | Höhe: | 4 cm | Gewicht: | 0.01 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,76* | € 3,31* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 1,81* | € 3,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|