Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cam GoBox Toplader Farbdeckel - Orange (einzeln) von Cambro EPP-Deckel in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cam GoBox Toplader Farbdeckel - Orange (einzeln) von Cambro EPP-Deckel in
Cam GoBox Toplader Farbdeckel - Orange (einzeln) von Cambro EPP-Deckel in
Cam GoBox Toplader Farbdeckel - Orange (einzeln) von Cambro EPP-Deckel in
Artikel-Nr.:
     2813-420-2488
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     EPP3253LID363
EAN/GTIN:
     k.A.
Cam GoBox Toplader Farbdeckel - Orange (einzeln) von Cambro
EPP-Deckel in leuchtenden Farben zur schnellen Identifizierung und Weiterleitung.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
orange
Länge:
60.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
3.40 cm
Gewicht:
0.30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 22,43*
€ 30,06*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,64*
€ 30,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.