Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeuntertasse 14 cm Form Brush - Purple / Violett Arcoroc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeuntertasse 14 cm Form Brush - Purple / Violett Arcoroc
Kaffeeuntertasse 14 cm Form Brush - Purple / Violett Arcoroc
Artikel-Nr.:
     2813-415-112
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC L0782
EAN/GTIN:
     0883314487220
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere

Kaffeeuntertasse 14 cm Form Brush - Purple / Violett Arcoroc

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
violett
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 4,44*
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,07*
€ 5,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 213,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.