Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeuntertasse 14 cm aus Opalglas Form BRUSH - Darkblue / dunkelblau von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeuntertasse 14 cm aus Opalglas Form BRUSH - Darkblue / dunkelblau von
Kaffeeuntertasse 14 cm aus Opalglas Form BRUSH - Darkblue / dunkelblau von
Kaffeeuntertasse 14 cm aus Opalglas Form BRUSH - Darkblue / dunkelblau von
Kaffeeuntertasse 14 cm aus Opalglas Form BRUSH - Darkblue / dunkelblau von
Artikel-Nr.:
     2813-415-078
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC H3621
EAN/GTIN:
     0883314304732
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere

Kaffeeuntertasse 14 cm aus Opalglas Form BRUSH - Darkblue / dunkelblau von Arcoroc
Hervorragend geeignet für die Einteilung von Guppen in KiTa's, Wohngruppen und der Gemeinschaftsverpflegung.
- sehr robust
- erhältlich in 8 verschiedene Farben
- Gehärtetes Glas mit 100% porenfreier Oberfläche für die einfache Reinigung

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
blau
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,64*
€ 3,61*
Lager 2813
62
6
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
ARC H3608
ab € 5,43*
Zubehör
ARC International
ARC H3620
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.