Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse 0,19 L Brush red, aus Opalglas Serie Brush - rot / von Arcoroc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse 0,19 L Brush red, aus Opalglas Serie Brush - rot / von Arcoroc
Kaffeeobertasse 0,19 L Brush red, aus Opalglas Serie Brush - rot / von Arcoroc
Kaffeeobertasse 0,19 L Brush red, aus Opalglas Serie Brush - rot / von Arcoroc
Artikel-Nr.:
     2813-415-069
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC H2785
EAN/GTIN:
     0883314297584
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Kaffeeobertasse 0,19 L Brush red, aus Opalglas Serie Brush - rot / von Arcoroc erhältlich in 6 verschiedenen Farben
Hervorragend geeignet für die Einteilung von Guppen in KiTa's, Wohngruppen und der Gemeinschaftsverpflegung.
- sehr robust
- erhältlich in 6 verschiedene Farben
- Gehärtetes Glas mit 100% porenfreier Oberfläche für die einfache Reinigung

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
rot
Länge:
5.80 cm
Breite:
10.10 cm
Höhe:
5.80 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.18 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,686*
€ 6,506*
11 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 5,20*
ab € 32,32002*
€ 40,94004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,506*
€ 7,742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,166*
€ 7,338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,966*
€ 7,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,756*
€ 6,85
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,686*
€ 5,576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,036* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
ARC H2786
ab € 4,706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.