Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse 0,19 L Brush yellow, aus Opalglas Serie Brush - gelb / von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse 0,19 L Brush yellow, aus Opalglas Serie Brush - gelb / von
Kaffeeobertasse 0,19 L Brush yellow, aus Opalglas Serie Brush - gelb / von
Kaffeeobertasse 0,19 L Brush yellow, aus Opalglas Serie Brush - gelb / von
Artikel-Nr.:
     2813-415-046
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC C3780
EAN/GTIN:
     0026102458648
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Kaffeeobertasse 0,19 L Brush yellow, aus Opalglas Serie Brush - gelb / von Arcoroc erhältlich in 6 verschiedenen Farben
Hervorragend geeignet für die Einteilung von Guppen in KiTa's, Wohngruppen und der Gemeinschaftsverpflegung.
- sehr robust
- erhältlich in 6 verschiedene Farben
- Gehärtetes Glas mit 100% porenfreier Oberfläche für die einfache Reinigung

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
gelb
Breite:
7.80 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,746*
€ 6,596*
10 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 5,20*
ab € 32,27004*
€ 41,42004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,596*
€ 7,849
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,326*
€ 7,528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,056*
€ 7,207
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,836*
€ 6,945
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,746*
€ 5,648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,576* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
ARC C3784
ab € 4,696*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.