Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse 0,19 l aus Opalglas Form BRUSH - Orange von Arcoroc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse 0,19 l aus Opalglas Form BRUSH - Orange von Arcoroc
Kaffeeobertasse 0,19 l aus Opalglas Form BRUSH - Orange von Arcoroc
Kaffeeobertasse 0,19 l aus Opalglas Form BRUSH - Orange von Arcoroc
Artikel-Nr.:
     2813-415-031
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC C3782
EAN/GTIN:
     0026102105627
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Kaffeeobertasse 0,19 l aus Opalglas Form BRUSH - Orange von Arcoroc
Hervorragend geeignet für die Einteilung von Guppen in KiTa's, Wohngruppen und der Gemeinschaftsverpflegung.
- sehr robust
- erhältlich in 8 verschiedene Farben
- Gehärtetes Glas mit 100% porenfreier Oberfläche für die einfache Reinigung

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
orange
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.19 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 4,84*
€ 6,20*
Lager 2813
345
6
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 6,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
ARC C3787
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.